エスコ
金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様
固定
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全高(mm)
耐荷重(kg)
A×B(mm)
穴径F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70374835
EA986CV-125
車輪径×幅:125×38、E×G:76×60
165
200
105×80
9
オープン
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374844
EA986CV-150
車輪径×幅:150×40、E×G:105×75
191
350
135×110
11
オープン
¥
6,240
¥
6,864
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374860
EA986CV-200
車輪径×幅:200×50、E×G:105×75
237
350
135×110
11
オープン
¥
6,960
¥
7,656
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください