曜日別特売

金具付スリング[安全フック付]

金具付スリング[安全フック付] - エスコ金具付スリング[安全フック付] - エスコ金具付スリング[安全フック付] - エスコ金具付スリング[安全フック付] - エスコ金具付スリング[安全フック付] - エスコ金具付スリング[安全フック付] - エスコ金具付スリング[安全フック付] - エスコ金具付スリング[安全フック付] - エスコ

2本吊。

材質スリング:ナイロンフック・リング:鉄鋳物内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
フック口開き(mm)
有効長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375946EA981FD-26A3540°:1.86、60°:1.72333.5
オープン
33,500
36,850(税込)
翌日出荷
返品不可
70375955EA981FD-27A3540°:1.86、60°:1.72334.0
オープン
35,300
38,830(税込)
翌日出荷
返品不可
70375964EA981FD-28A3540°:1.86、60°:1.72335.0
オープン
38,900
42,790(税込)
翌日出荷
返品不可
70375980EA981FD-36A5040°:2.79、60°:2.58373.5
オープン
52,300
57,530(税込)
翌日出荷
返品不可
70375989EA981FD-37A5040°:2.79、60°:2.58374.0
オープン
54,800
60,280(税込)
翌日出荷
返品不可
70375998EA981FD-38A5040°:2.79、60°:2.58375.0
オープン
59,800
65,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする