エスコ
[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)
ボールベアリング。導電性。
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全高(mm)
耐荷重(kg)
A×B(mm)
穴径F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70374415
EA986CD-125
車輪径×幅:125×32、E×G:76×60
165
135
105×80
9
オープン
¥
6,240
¥
6,864
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374424
EA986CD-160
車輪径×幅:160×40、E×G:105×75
196
200
135×110
11
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374440
EA986CD-200
車輪径×幅:200×40、E×G:105×75
237
250
135×110
11
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374449
EA986CE-125
車輪径×幅:125×32、E×G:76×60
165
135
105×80
9
オープン
¥
8,160
¥
8,976
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください