エスコ
金具付キャスター
弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様
自在ストッパー付(右/赤ポッチ)
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)
車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)
419
使用温度範囲(℃)
-5~60
全高(mm)
93
耐荷重(kg)
60
耐熱温度(℃)
-20~80
取付穴径d(mm)
8.8
寸法P1×P2(mm)
(P1'×P2'含む):55×42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70375106
EA986PP-61
オープン
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください