エスコ
金具付キャスター
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様
固定
材質
金具:スチール、 車輪:ウレタン
寸法(mm)
車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
-5~60
全高(mm)
93
耐荷重(kg)
80
耐熱温度(℃)
-15~70
取付穴径d(mm)
8.8
寸法P1×P2(mm)
(P1'×P2'含む):55×42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70375158
EA986PP-73
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください