曜日別特売

金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)

金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) - エスコ金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) - エスコ金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) - エスコ金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) - エスコ金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) - エスコ金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) - エスコ金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) - エスコ金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) - エスコ

ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。

材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全高(mm)
耐荷重(kg)
A×B(mm)
穴径F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70374686EA986CN-125車輪径×幅:125×40、E×G:76×60165200105×809
オープン
17,000
18,700(税込)
翌日出荷
返品不可
70374695EA986CN-160車輪径×幅:160×50、E×G:105×75196350135×11011
オープン
19,700
21,670(税込)
翌日出荷
返品不可
70374704EA986CN-200車輪径×幅:200×50、E×G:105×75237350135×11011
オープン
23,000
25,300(税込)
翌日出荷
返品不可
70374720EA986CP-125車輪径×幅:125×40、E×G:76×60165200105×809
オープン
21,400
23,540(税込)
翌日出荷
返品不可
70374729EA986CP-160車輪径×幅:160×50、E×G:105×75196350135×11011
オープン
22,800
25,080(税込)
翌日出荷
返品不可
70374738EA986CP-200車輪径×幅:200×50、E×G:105×75237350135×11011
オープン
26,200
28,820(税込)
翌日出荷
返品不可
70374747EA986CR-125車輪径×幅:125×40、E×G:76×60165200105×809
オープン
16,600
18,260(税込)
翌日出荷
返品不可
70374756EA986CR-160E×G:105×75196350135×11011
オープン
18,200
20,020(税込)
翌日出荷
返品不可
70374765EA986CR-200車輪径×幅:200×50、E×G:105×75237350135×11011
オープン
21,400
23,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする