エスコ
金具付キャスター(ポリアミドタイヤ)
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様
自在ストッパー無
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全高(mm)
耐荷重(kg)
A×B(mm)
穴径F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70374774
EA986CS-125
車輪径×幅:125×38、E×G:76×60
165
200
105×80
9
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374790
EA986CS-150
車輪径×幅:150×40、E×G:105×75
191
350
135×110
11
オープン
¥
7,440
¥
8,184
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374799
EA986CS-200
車輪径×幅:200×50、E×G:105×75
237
350
135×110
11
オープン
¥
8,160
¥
8,976
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください