エスコ
金具付キャスター(空気入りタイヤ)
ローラーベアリング。
材質
金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)
寸法(mm)
車輪径×幅:220×70、E×G:105×75
全高(mm)
250
耐荷重(kg)
150
A×B(mm)
135×110
穴径F(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70374388
EA986CA-220
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374397
EA986CB-220
オープン
¥
23,300
¥
25,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374406
EA986CC-220
オープン
¥
13,200
¥
14,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください