エスコ
[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)
ボールベアリング。導電性。
仕様
自在ストッパー付
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
A×B(mm)
135×110
穴径F(mm)
11
内容量
1個
注意
※画像はEA986CE-125です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全高(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70374467
EA986CE-200
車輪径×幅:200×40、E×G:105×75
237
250
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374458
EA986CE-160
車輪径×幅:160×40、E×G:105×75
196
200
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください