エスコ
金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ)
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様
固定
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全高(mm)
耐荷重(kg)
A×B(mm)
穴径F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70374564
EA986CJ-125
車輪径×幅:125×38、E×G:76×60
165
100
105×80
9
オープン
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374580
EA986CJ-160
車輪径×幅:160×40、E×G:105×75
196
135
135×110
11
オープン
¥
5,520
¥
6,072
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374589
EA986CJ-200
車輪径×幅:200×50、E×G:105×75
237
205
135×110
11
オープン
¥
6,240
¥
6,864
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください