エスコ
金具付キャスター(弾性タイヤ)
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様
自在ストッパー無
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全高(mm)
耐荷重(kg)
A×B(mm)
穴径F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70374598
EA986CK-125
車輪径×幅:125×40、E×G:76×60
165
200
105×80
9
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374607
EA986CK-160
車輪径×幅:160×50、E×G:105×75
196
300
135×110
11
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374616
EA986CK-200
車輪径×幅:200×50、E×G:105×75
237
350
135×110
11
オープン
¥
19,400
¥
21,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください