エスコ
連結金具(ロッカー・キャビネット用)
EA979D-158(別売)と組み合わせることで、積みあがっている対象物を簡単に固定できます。
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
約40(粘着1枚当たり)
穴径
7×25
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
穴数
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70376427
EA979D-156
85
8
全長:300 幅:30 厚み:1.5
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
70376436
EA979D-157
147
13
全長:500 幅:30 厚み:1.5
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください