エスコ
連結金具(ロッカー・キャビネット用)
積みあがっている対象物を簡単に固定。1つのロングプレートに対して3個の粘着プレートが付属。粘着プレートの取付位置を自由に調整可能。強力粘着でしっかり固定。上下キャビネットの連結固定に最適です。
材質
本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)
耐荷重(kg)
約120(粘着1枚当たり約40×3枚)
プレート寸法(mm)
固定プレート:40×40×12
穴径
7×25
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
穴数
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70376409
EA979D-151
178
8
全長:300 幅:30 厚み:1.5
オープン
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
70376418
EA979D-152
240
13
全長:500 幅:30 厚み:1.5
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください