エスコ
袖机
商品は完成品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×700
色
ライトグレー
材質
本体:スチール 天板:スチール・メラミン化粧板
質量(kg)
27
天板厚さ(mm)
30
グリーンマーク
認定
内容量
1台
注意
※サイドパネルは取り付けできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(mm)
引出し耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70375657
EA954DF-321
400×700×700
上段:317×540×274 下段:317×540×302
上段:30 下段:30
オープン
¥
62,700
¥
68,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
70375666
EA954DF-322
400×700×700
上段:317×430×92 中段:317×430×180 下段:317×540×303
上段:4 中段:8 下段:30
オープン
¥
60,400
¥
66,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください