曜日別特売

電子ホイッスル

電子ホイッスル - エスコ電子ホイッスル - エスコ電子ホイッスル - エスコ電子ホイッスル - エスコ電子ホイッスル - エスコ電子ホイッスル - エスコ電子ホイッスル - エスコ

ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付。災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場などで使う場所なら押すだけでビーッと鳴らすことができます。鳴りっぱなしにできるSOS音付。初心者でも使いやすいシンプル設計。(音設定→押す→鳴る)。音量調整機能はついておりません。

材質ABS樹脂質量(g)約70電源単4電池×2本(別売)パターン・ピー ・ビー ・ビービービービーサイズ(mm)117×35×35音量(dB)120(±5)内容量1個
注意
※音量が大きいのでご使用の際はパッケージ記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70374065EA916XK-41
オープン
3,950
4,345(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする