通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

通水型ブラシ[伸縮ハンドル] - エスコ

3/4”NH プラグ1個付。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。様々な石鹸に使用できる耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。通水型。

材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリスチレン全長(mm)柄:900~1500ねじ径先端:3/4”Acme毛丈(mm)60危険物の類別非危険物内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70376366EA928BM-602260×70
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70376375EA928BM-605356×90
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70376366EA928BM-60261147180EA928BM-422EA928BM-602 900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中 エスコ 61147180900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中エスコ1セット
9,030
税込9,933
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70376375EA928BM-60561147180EA928BM-422EA928BM-605 900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中 エスコ 61147180900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中エスコ1セット
9,030
税込9,933
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする