エスコ
通水型ブラシ[伸縮ハンドル]
通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質
ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン
全長(mm)
柄:900~1500
毛丈(mm)
30
危険物の類別
非危険物
毛のかたさ
ハード
ブラシ寸法(mm)
270×80
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70376357
EA928BM-424
オープン
¥
8,450
¥
9,295
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください