角型フレコンバッグ(2重構造)

角型フレコンバッグ(2重構造) - エスコ角型フレコンバッグ(2重構造) - エスコ角型フレコンバッグ(2重構造) - エスコ角型フレコンバッグ(2重構造) - エスコ角型フレコンバッグ(2重構造) - エスコ角型フレコンバッグ(2重構造) - エスコ角型フレコンバッグ(2重構造) - エスコ角型フレコンバッグ(2重構造) - エスコ

裏側にポリエチレン生地を施した二重構造で、解体工事でのアスベストレベル3撤去やボード状の廃棄物の運搬廃棄に最適です。本体ベルト部に通しベルトを取付。三六判(910×1820mm)板状の物品運搬等にも使用できます。

仕様排出口:無材質ポリプロピレン容量(L)1050耐荷重(kg)1000ベルト色上部ベルト:黒注入口全開サイズ(mm)2100×1000×500(H)耐候性4ヶ月内容量1個(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70376156EA981WN-16A
オープン
12,000
13,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする