曜日別特売

57g リペアースティックキット

57g リペアースティックキット - エスコ57g リペアースティックキット - エスコ57g リペアースティックキット - エスコ57g リペアースティックキット - エスコ

セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。

材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70376400EA934WA-70B
オープン
16,200
17,820(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする