自己融着テープ

自己融着テープ - エスコ自己融着テープ - エスコ自己融着テープ - エスコ自己融着テープ - エスコ自己融着テープ - エスコ自己融着テープ - エスコ自己融着テープ - エスコ自己融着テープ - エスコ

噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。

用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に材質シリコンラバー幅(mm)25厚さ(mm)1耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)8.0耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)伸長率(%)600適合径範囲50A以下内容量1巻
注意
※画像はEA944HC-1です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375675EA944HC-25
オープン
6,350
6,985(税込)
翌日出荷
返品不可
70375684EA944HC-311
オープン
13,100
14,410(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする