曜日別特売

自己融着テープ[シリコンゴム]

自己融着テープ[シリコンゴム] - エスコ自己融着テープ[シリコンゴム] - エスコ自己融着テープ[シリコンゴム] - エスコ自己融着テープ[シリコンゴム] - エスコ自己融着テープ[シリコンゴム] - エスコ

耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。

用途電力ケーブル接続部絶縁保護用材質シリコンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)15耐熱温度(℃)-20~180絶縁耐力46.9(kV/mm)内容量1巻
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375709EA944NG-2
オープン
5,470
6,017(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする