曜日別特売

非常用持出袋

非常用持出袋 - エスコ

日本防炎協会認定の燃えにくい生地を使用した防災袋です。自分の大切な情報を書いておける枠が本体にプリントされており、災害時にも安心です。非常時に両手が使えるナップサック型の持ち出し袋です。光に反射する色味なので夜間の避難での安心に避難しやすいです。表面に「住所、氏名、生年月日、血液型など」必要な情報が記載出来ます。非常時に背負えるナップサック型なので、避難の際に両手が自由にでき、光も反射しやすい色味なので夜間の避難でも安全に避難することが出来ます。中に懐中電灯・非常食・給水用具・エアマット・アルミブランケット・衛生用品などを入れておくと、いざという時に役に立ちます。

材質本体:ポリエステル 表面加工:ポリアクリレート ベルト:ポリプロピレン質量(g)95容量(L)約17サイズ(mm)380×445内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70374099EA925GR-52
オープン
2,690
2,959(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする