電球用ソケット(中間スイッチ付)

電球用ソケット(中間スイッチ付) - エスコ

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。

口金E17コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)25×39内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70374239EA940C-154ホワイト
オープン
1,170
1,287(税込)
翌日出荷
返品不可
70374248EA940C-155ブラック
オープン
1,170
1,287(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする