曜日別特売

靴乾燥機

靴乾燥機 - エスコ

玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。

材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂ホワイト質量(g)780消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289タイマー30・60・120・180(分)靴タイプスニーカー、長靴、革靴内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70372979EA763AX-34
オープン
8,210
9,031(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする