エスコ
角型保護キャップ
角型。黒色のLDPE。安全で確実な装着を可能にするリブ付。チューブの鋭利な端面をカバー。
色
黒
寸法h(mm)
5
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法h1(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70375325
EA983FP-202
15
11.5
0.8~2.0
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
70375334
EA983FP-205
20
11.5
0.8~2.5
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌日出荷
返品不可
70375350
EA983FP-207
25
11.5
1.0~2.5
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
翌日出荷
返品不可
70375359
EA983FP-209
30
11.5
1.0~3.0
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌日出荷
返品不可
70375368
EA983FP-213
40
14.5
1.0~3.0
オープン
¥
705
¥
776
(税込)
翌日出荷
返品不可
70375377
EA983FP-215
50
14.5
1.0~3.0
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください