エスコ
超強力両面テープ[自動車外装部品固定用]
用途
自動車のモールやネームプレートの固定に
材質
基材:ポリオレフィン発泡体 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
1.3
長さ(m)
5
芯径(mm)
内芯:76(3”)
テープ
色:黒
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70375754
EA944MD-12B
1箱(25巻)
12
オープン
¥
24,300
¥
26,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
70375770
EA944MD-20B
1箱(15巻)
20
オープン
¥
24,200
¥
26,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください