超強力両面テープ(PP・PE用)

超強力両面テープ(PP・PE用) - エスコ

ポリエチレン、ポリプロピレン等の貼り合わせ、接着に。耐反発性に優れ、広い温度範囲で使用可能です。ポリエチレン発泡体・ABS板・ポリカーボネートの接着に。

材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.12長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:白内容量1箱(15巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375745EA944MD-4B
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする