エスコ
超強力両面テープ(ゴム用)
用途
家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに
材質
基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.15
長さ(m)
20
芯径(mm)
内芯:76(3”)
テープ
色:黒
内容量
1箱(10巻)
注意
※シリコーンゴムには接着できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70375736
EA944MD-1B
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください