エスコ
透湿型レインウェアー
上下セット。建築作業・警備作業などに。裾と手首に反射ロゴ付。フード取り外し可。裾幅調整可能。ジャケットファスナー止水防止加工。
色
黒
材質(裏)
ポリエステルメッシュ100%
材質(表)
ポリエステル100%(透湿性TPUラミネート)
耐水圧(mm)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000
内容量
1着
注意
※火気や高温な物に近づけないようにして下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70376287
EA996XZ-22B
L
88~98
165~175
78~88
オープン
¥
6,340
¥
6,974
(税込)
翌日出荷
返品不可
70376296
EA996XZ-23B
LL
94~104
170~180
84~96
オープン
¥
6,340
¥
6,974
(税込)
翌日出荷
返品不可
70376305
EA996XZ-24B
3L
100~110
175~185
90~106
オープン
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
翌日出荷
返品不可
70376314
EA996XZ-25B
4L
106~116
175~185
96~118
オープン
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください