透湿型レインウェアー

透湿型レインウェアー - エスコ透湿型レインウェアー - エスコ

上下セット。建築作業・警備作業などに。裾と手首の1部に反射ロゴ付。フード取り外し可。裾幅調整可能。ジャケット止水防止ファスナー使用。撥水加工。

サイズM材質(表)ポリエステル100%(透湿TPUラミネート)材質(裏)ポリエステルメッシュ100%胸囲(cm)82~92身長(cm)160~170ウエスト(cm)72~80耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000内容量1着
注意
※火気や高温な物に近づけないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mm)
透湿性(g/m2・24hr以上)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70376278EA996XZ-21B1000010000160~170
オープン
6,340
6,974(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする