曜日別特売

角型ブッシング

角型ブッシング - エスコ角型ブッシング - エスコ角型ブッシング - エスコ角型ブッシング - エスコ角型ブッシング - エスコ角型ブッシング - エスコ角型ブッシング - エスコ角型ブッシング - エスコ

丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。

材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
ねじ寸法
サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375517EA983FP-2531袋(20個)20M8a:20、b:5、c:25
オープン
1,010
1,111(税込)
翌日出荷
返品不可
70375526EA983FP-2541袋(20個)25M6a:25、b:5、c:25
オープン
1,100
1,210(税込)
翌日出荷
返品不可
70375535EA983FP-2551袋(20個)25M8a:25、b:5、c:25
オープン
1,140
1,254(税込)
翌日出荷
返品不可
70375544EA983FP-2581袋(20個)32M8a:32、b:5、c:25
オープン
1,490
1,639(税込)
翌日出荷
返品不可
70375560EA983FP-2591袋(20個)32M10a:32、b:5、c:25
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
70375569EA983FP-2621袋(10個)38M8a:38、b:5、c:25
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
70375578EA983FP-2631袋(10個)38M10a:38、b:5、c:25
オープン
1,100
1,210(税込)
翌日出荷
返品不可
70375587EA983FP-2641袋(10個)38M12a:38、b:5、c:25
オープン
1,160
1,276(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする