角型ブッシング

角型ブッシング エスコ 角型ブッシング エスコ 角型ブッシング エスコ 角型ブッシング エスコ 角型ブッシング エスコ 角型ブッシング エスコ 角型ブッシング エスコ 角型ブッシング エスコ

角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。

材質HDPE 寸法h1(mm)20 寸法h(mm)5 寸法I1.0~1.5ゲージ
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
ねじ寸法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70375386 EA983FP-232 1袋(20個) 20 M6
オープン
1,010
1,111 (税込)
翌日出荷

返品不可
70375395 EA983FP-233 1袋(20個) 20 M8
オープン
1,100
1,210 (税込)
翌日出荷

返品不可
70375404 EA983FP-234 1袋(20個) 25 M6
オープン
1,190
1,309 (税込)
翌日出荷

返品不可
70375420 EA983FP-235 1袋(20個) 25 M8
オープン
1,230
1,353 (税込)
翌日出荷

返品不可
70375429 EA983FP-236 1袋(20個) 30 M8
オープン
1,450
1,595 (税込)
翌日出荷

返品不可
70375438 EA983FP-237 1袋(20個) 30 M10
オープン
1,540
1,694 (税込)
翌日出荷

返品不可
70375447 EA983FP-240 1袋(20個) 40 M8
オープン
2,290
2,519 (税込)
翌日出荷

返品不可
70375456 EA983FP-241 1袋(20個) 40 M10
オープン
2,370
2,607 (税込)
翌日出荷

返品不可
70375465 EA983FP-242 1袋(20個) 40 M12
オープン
2,510
2,761 (税込)
翌日出荷

返品不可
70375474 EA983FP-243 1袋(20個) 50 M8
オープン
2,810
3,091 (税込)
翌日出荷

返品不可
70375490 EA983FP-244 1袋(10個) 50 M10
オープン
1,470
1,617 (税込)
翌日出荷

返品不可
70375499 EA983FP-245 1袋(10個) 50 M12
オープン
1,540
1,694 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする