ターンテーブルタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。庫内サイズがW30.5cmで広々していて25cmのピザも入ります。シンプルなデザインでさまざまなキッチンに馴染みます。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリーなので、どちらの地域でもお使いいただけます。