エスコ
クッションガード(D型)
粘着付。
材質
EPDMゴム
形状
D型
色
ブラック
内容量
1個(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
外幅(mm)
内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70374318
EA983FK-131
330
2.5
21×14
14×9
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374336
EA983FK-133
330
5
30×20
20×10
オープン
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374354
EA983FK-135
330
8
40×26
26×10
オープン
¥
6,800
¥
7,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374345
EA983FK-134
450
5
30×20
20×10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください