クッションガード(D型)

クッションガード(D型) - エスコ

粘着付。

材質EPDMゴム長さ(mm)450形状D型厚さ(mm)8ブラック外幅(mm)40×26内幅(mm)26×10内容量1個(5個)
注意
※画像はEA983FK-135です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70374370EA983FK-136
オープン
8,000
8,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする