曜日別特売

クッションガード(半円型/細幅)

クッションガード(半円型/細幅) - エスコ
(1件のレビュー)

非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。粘着剤はついていません。両面テープ(別売)で貼り付けてください。

材質NBR(発泡ゴム)幅(mm)35厚さ(mm)18内容量1袋(2本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70376104EA983FE-111400約40
オープン
880
968(税込)
翌日出荷
返品不可
70376120EA983FE-111B400約40
オープン
880
968(税込)
翌日出荷
返品不可
70376129EA983FE-112900約65
オープン
1,760
1,936(税込)
翌日出荷
返品不可
70376138EA983FE-112B900約65
オープン
1,760
1,936(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-23
用途: 防水パッキンの代わりに・・・
その他業種

想定していた使用には良かったのですが、如何せん寸法が微妙に短い。
900mmとあったが実寸で892mm・・・
切り分けて使い余る予定だったので何とかなったけどなんだかモヤっとする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする