クッションガード(半円型)

クッションガード(半円型) - エスコクッションガード(半円型) - エスコクッションガード(半円型) - エスコクッションガード(半円型) - エスコ

非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。粘着剤はついていません。両面テープで貼り付けてください。

材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900幅(mm)50厚さ(mm)26質量(g)約195内容量1袋(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70376086EA983FE-949005026
オープン
3,330
3,663(税込)
翌日出荷
返品不可
70376095EA983FE-94B9005026
オープン
3,330
3,663(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする