ダブルブレイド ポリプロピレン ロープ 片側アイ加工

ダブルブレイド  ポリプロピレン ロープ 片側アイ加工 - インターコムマリンダブルブレイド  ポリプロピレン ロープ 片側アイ加工 - インターコムマリンダブルブレイド  ポリプロピレン ロープ 片側アイ加工 - インターコムマリンダブルブレイド  ポリプロピレン ロープ 片側アイ加工 - インターコムマリン
(1件のレビュー)

ダブルブレイドポリプロピレンもやいロープ(アイ付)は,ポリプロピレン素材を採用しているため、非常に軽くしなやかです。
ポリプロピレンはポリエステルやナイロンに比べ、破断強度が弱く紫外線に弱いのが短所ですが、素材を特殊な染料で色付けし、紫外線劣化を少なくする処理を施すことで耐久性が向上しており、加えて非常に水に強く、軽いポリプロピレン素材の長所を生かした30ftまでのボートやヨットの臨時係留用もやいロープとして最適です。

サイズ(cm)アイ:30ひも・糸種類ロープ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
破断強度(kg)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70382526-ブラック7.5172712
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
70382535-レッド7.5172712
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
70382544-ブルー7.5172712
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
70382560-ブラック7.5220014
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
70382569-レッド7.5220014
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
70382578-ブルー7.5220014
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
70382587-ブラック10297016
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
70382596-レッド10297016
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
70382605-ブルー10297016
3,200
2,998
3,298(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70382569
2025-04-27
用途: 船での荷物の上げ下げ時
株式会社NYコーポレーション建設業・工事業

ロープが非常に柔らかくて強い
滑りも良いので作業が捗ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする