インターコムマリン
スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート)ライト
世界有数のオイルフェンスメーカーが使用する国内の高品質発泡スチロールフロートを使用し、露出部分のみをUVシートで覆い、スタンダードをコストダウンした商品です。カバーは厚み約1cmのシングルカバー。
長さ(mm)
690
カバー
ソフトカバーシングル
タイプ
K-90ライトSカバー
寸法(Φmm)
410
カバー色
ネイビー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70383278
-
¥
10,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください