曜日別特売

スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート)

スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) - インターコムマリンスチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) - インターコムマリンスチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) - インターコムマリン

世界有数のオイルフェンスメーカーが使用する国内の高品質発泡スチロールフロートを使用し、フロート本体に被せる耐UVシートは、通常使用されるPPシートの4倍の耐久性を持つ 国産タービー素材(シルバーカラー)を使用しているため耐久性に優れています。カバー素材は従来のソフトカバーより強いポリエステル800デニール生地を使用し、裏地の半分の面積に防水カバーを使用した2重構造。

付属品端固定用ミニフロート2個 ダブルブレイドロープ10mm×5m 1本長さ(mm)720カバーハードカバータイプK-100ハードカバー寸法(Φmm)460カバー色ネイビー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70383339-
18,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする