曜日別特売

バスアクリア バススツール

バスアクリア バススツール - パール金属

素材の美しさを活かした、シンプルで洗いやすいフォルム。浴槽に掛けて乾かせる形状です。

材質本体:PET、すべり止め:ポリエチレンアクアブルー質量(g)1506耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×305座面高さ(mm)305内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70388187HC-185
6,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする