曜日別特売

らく足袋プラス ネイビー 25.5cm

らく足袋プラス ネイビー 25.5cm - 阪神素地らく足袋プラス ネイビー 25.5cm - 阪神素地らく足袋プラス ネイビー 25.5cm - 阪神素地
ネイビーサイズ(cm)25.5材質(アッパー)綿材質(ソール)EVA+合成ゴム機能クッション性甲被タイプマジックタイプ靴タイプ足袋内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70395948FU3004
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする