阪神素地
農作業専用長靴 ブラック 3L
色
ブラック
サイズ
3L
サイズ(cm)
27.5~28.5
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
靴タイプ
長靴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70395835
FU5003
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください