阪神素地
らく足袋プラス ネイビー 26.5cm
サイズ(cm)
26.5
機能
クッション性
靴タイプ
足袋
甲被タイプ
マジックタイプ
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
材質(アッパー)
綿
色
ネイビー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70395966
FU3004
26.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください