阪神素地
らく足袋プラス ネイビー 26cm
色
ネイビー
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
機能
クッション性
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
足袋
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70395957
FU3004
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください