曜日別特売

らく足袋プラス ネイビー 24cm

らく足袋プラス ネイビー 24cm - 阪神素地らく足袋プラス ネイビー 24cm - 阪神素地らく足袋プラス ネイビー 24cm - 阪神素地らく足袋プラス ネイビー 24cm - 阪神素地らく足袋プラス ネイビー 24cm - 阪神素地らく足袋プラス ネイビー 24cm - 阪神素地らく足袋プラス ネイビー 24cm - 阪神素地
ネイビーサイズ(cm)24材質(アッパー)綿材質(ソール)EVA+合成ゴム機能クッション性甲被タイプマジックタイプ靴タイプ足袋内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70395914FU3004
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70396070FU3005
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする