阪神素地
らく足袋プラス ネイビー 24.5cm
色
ネイビー
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
機能
クッション性
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
足袋
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70395930
FU3004
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70396079
FU3005
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください