曜日別特売

らく足袋プラス ネイビー 28cm

らく足袋プラス ネイビー 28cm - 阪神素地らく足袋プラス ネイビー 28cm - 阪神素地らく足袋プラス ネイビー 28cm - 阪神素地
サイズ(cm)28機能クッション性靴タイプ足袋甲被タイプマジックタイプ材質(ソール)EVA+合成ゴム材質(アッパー)綿ネイビー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70396036FU300428
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする