農業専用長靴 ワイン S

農業専用長靴 ワイン S - 阪神素地農業専用長靴 ワイン S - 阪神素地農業専用長靴 ワイン S - 阪神素地
(1件のレビュー)
ワインサイズSサイズ(cm)23.5~24.5材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC靴タイプ長靴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70395984FU5004
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 農作業・養鶏・ヤギ飼い

ほぼ日々長靴生活です。今履いている「ショートブーツ カバー付 半長靴」もかかとから割れ、履き口の紐が内側に入りこみやすく着脱が面倒だったこともあり、履き口が紐でないこちらの長靴を試してみました。しかし、これまで履いてきた長靴は当然あった側面ゴムの硬さがなく、手をそえなければ脱ぎ履きできないのが不便です。この長さの長靴に柔らかさはむしろ不要と思います。ザクタスのように自立できる硬度があったほうが日常使いには便利に感じました。たぶん次はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする