阪神素地
紳士かるかるブーツ ネイビー M
色
ネイビー
サイズ
M
サイズ(cm)
24.5~25
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
機能
軽量
靴タイプ
ブーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70395756
HM9057
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください